CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 2,5/1,0 mm, L 200 m, schwarz, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181602
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103066874
Sonepar Artikelnummer
120930224
Hersteller Artikelnummer
181602
Hersteller Typ
181602
Hersteller Artikel Nr.:
181602
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
4.91 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Länge:
200 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.720 kg


