CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 26,0/12,5 mm, L 1 m, schwarz, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181627
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103067376
Sonepar Artikelnummer
120930249
Hersteller Artikelnummer
181627
Hersteller Typ
181627
Hersteller Artikel Nr.:
181627
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
26 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
530.93 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.067 kg


