CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 3,5/1,5 mm, L 11,5 m, grün/gelb, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181641
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103067512
Sonepar Artikelnummer
120930256
Hersteller Artikelnummer
181641
Hersteller Typ
181641
Hersteller Artikel Nr.:
181641
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.5 mm
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
9.62 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Länge:
11.5 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.105 kg


