CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 3,5/1,5 mm, L 200 m, schwarz, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181603
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103066898
Sonepar Artikelnummer
120930225
Hersteller Artikelnummer
181603
Hersteller Typ
181603
Hersteller Artikel Nr.:
181603
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
9.62 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Länge:
200 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.880 kg


