CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 31,5/15,0 mm, L 5 m, schwarz, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181628
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 31.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103067390
Sonepar Artikelnummer
120930250
Hersteller Artikelnummer
181628
Hersteller Typ
181628
Hersteller Artikel Nr.:
181628
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
31.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
779.31 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.076 kg


