CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 41,5/20,0 mm, L 5 m, schwarz, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181629
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 41.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103067413
Sonepar Artikelnummer
120930251
Hersteller Artikelnummer
181629
Hersteller Typ
181629
Hersteller Artikel Nr.:
181629
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
41.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
1352.65 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.350 kg


