CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 5,0/2,3 mm, L 100 m, schwarz, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181604
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103066911
Sonepar Artikelnummer
120930226
Hersteller Artikelnummer
181604
Hersteller Typ
181604
Hersteller Artikel Nr.:
181604
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
19.63 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.890 kg


