CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 80,0/41,0 mm, L 5 m, schwarz, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181631
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 80 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103067451
Sonepar Artikelnummer
120930253
Hersteller Artikelnummer
181631
Hersteller Typ
181631
Hersteller Artikel Nr.:
181631
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
80 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
41 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
5026.55 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1.46 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.200 kg


