Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 9,5/4,5 mm, L 1 m, schwarz, dünnwandig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 9,5/4,5 mm, L 1 m, schwarz, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181624

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103067314

Sonepar Artikelnummer

120930246

Hersteller Artikelnummer

181624

Hersteller Typ

181624

Hersteller Artikel Nr.:

181624

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nennquerschnitt:

70.88 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-45 .. 125 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.028 kg

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandign 2:1, schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/Ul224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671)Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) ⌀- in mm, vorher: 9,5, nachher: 4,5, Farbe: schwarz, Wanddicke: 0,56 mm, Länge: 1 m, VE: 1 Stück