Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schrumpfschlauch 2,5/1,0mm 35mm 2:1, 100 St, dünnw., schwarz

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schrumpfschlauch 2,5/1,0mm 35mm 2:1, 100 St, dünnw., schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181682

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103068175

Sonepar Artikelnummer

121021657

Hersteller Artikelnummer

181682

Hersteller Typ

181682

Hersteller Artikel Nr.:

181682

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Länge:

0.035 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 120 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

0.001 kg

Schrumpfschlauch-Set ''BLACK'', in stabiler Sortimentsbox. Die verschiedenen Größen sind auch einzeln bzw. zum Nachfüllen im Polybeutel (100 Stück pro Beutel) bestellbar. ⌀-vorher: 2,5 mm, nachher: ⌀- 1,0 mm, Farbe: schwarz, Wanddicke: 0,45 mm, Länge: 35,00 mm, Stückzahl/Inhalt: 25, Nachfüllpack: 100 Stück.