Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schrumpfschlauch 5,0/2,3mm 35mm 2:1, 100 St, dünnw., rot

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schrumpfschlauch 5,0/2,3mm 35mm 2:1, 100 St, dünnw., rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181692

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103068427

Sonepar Artikelnummer

121021664

Hersteller Artikelnummer

181692

Hersteller Typ

181692

Hersteller Artikel Nr.:

181692

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.3 mm

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Nennquerschnitt:

4 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Länge:

0.035 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 120 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

0.001 kg

Schrumpfschlauch,: ⌀- vorher: 5,0 mm, ⌀- nachher: 2,3 mm, Farbe: rot, Wanddicke: 0,56 mm, Länge: 35,00 mm, 100er Beutel