Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schrumpfschlauch 5,0/2,3mm 35mm 2:1, 100 St, dünnw., schwarz

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schrumpfschlauch 5,0/2,3mm 35mm 2:1, 100 St, dünnw., schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181684

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103068250

Sonepar Artikelnummer

121021659

Hersteller Artikelnummer

181684

Hersteller Typ

181684

Hersteller Artikel Nr.:

181684

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.3 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Nennquerschnitt:

4 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Länge:

0.035 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 120 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

0.001 kg

Schrumpfschlauch-Set ''BLACK'', in stabiler Sortimentsbox. Die verschiedenen Größen sind auch einzeln bzw. zum Nachfüllen im Polybeutel (100 Stück pro Beutel) bestellbar. ⌀-vorher: 5,0 mm, nachher: 2,3 mm, Farbe: schwarz, Wanddicke: 0,56 mm, Länge: 35,00 mm, Stückzahl/Inhalt: 20, Nachfüllpack: 100 Stück.