Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schrumpfschlauch 9,5/4,5mm 70mm 2:1, 100 St dünnw, grün/gelb

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schrumpfschlauch 9,5/4,5mm 70mm 2:1, 100 St dünnw, grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181697

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103068526

Sonepar Artikelnummer

121021669

Hersteller Artikelnummer

181697

Hersteller Typ

181697

Hersteller Artikel Nr.:

181697

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.5 mm

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Nennquerschnitt:

16 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Länge:

0.07 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 120 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

0.001 kg

Schrumpfschlauch,: ⌀- vorher: 9,5 mm, ⌀- nachher: 4,5 mm, Farbe: grün/gelb, Wanddicke: 0,56 mm, Länge: 70,00 mm, 100er Beutel