CIMCO - Schrumpfschlauch-Set BLACK, in Sortimentsbox, 130-teilig, transparent, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181680
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103068090
Sonepar Artikelnummer
120930283
Hersteller Artikelnummer
181680
Hersteller Typ
181680
Hersteller Artikel Nr.:
181680
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.165 kg


