CIMCO - Schrumpfschlauch-Set COLOUR in stabiler Sortimentsbox, transparent, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181690
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Farbe - mehrfarbig
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103068380
Sonepar Artikelnummer
120930284
Hersteller Artikelnummer
181690
Hersteller Typ
181690
Hersteller Artikel Nr.:
181690
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.155 kg


