CIMCO - Schubstangen-Zubehör-Set, 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146292
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103462928
Sonepar Artikelnummer
120537802
Hersteller Artikelnummer
146292
Hersteller Typ
146292
Hersteller Artikel Nr.:
146292
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.250 kg
Katimex Glasfaser-Schubstangen-Sortiment, die Perfekte Lösung um Kabel in Zwischendecken oder beengten Räumen zu verlegen. Mit jeweils einer M5 Innen- bzw. Außengewindehülse am Ende der Schubstange für eine beliebige Verlängerung. Inklusive LED-Leuchtaufsatz für ausreichend Licht und einem Gleitaufsatz bei Hindernissen. Lieferung in praktischer Tasche mit Befestigungsmöglichkeit (z. B. an Leitern). Auch ohne vorhandene Kabelschächte, Leerrohre oder andere Kabelführungen. 10-Teiliges-Schubstangen-Zubehör-Sortiment: 1 Gleitaufsatz, 1 Adapter von M6 auf M5, LED-Lampe, 1 Führungskopf mit Ring, 1 Haken, 1 Führungskopf, 1 Kette, 1 Zugkopf, 1 Magnet, 1 Flex-Stab 15cm.