Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schubstangenverlängerungsset 6 m 6-teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schubstangenverlängerungsset 6 m 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146271

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103462713

Sonepar Artikelnummer

120537796

Hersteller Artikelnummer

146271

Hersteller Typ

146271

Hersteller Artikel Nr.:

146271

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

1.090 kg

Katimex Glasfaser-Schubstangen-Sortiment, die Perfekte Lösung um Kabel in Zwischendecken oder beengten Räumen zu verlegen. Mit jeweils einer M5 Innen- bzw. Außengewindehülse am Ende der Schubstange für eine beliebige Verlängerung. Inklusive LED-Leuchtaufsatz für ausreichend Licht und einem Gleitaufsatz bei Hindernissen. Lieferung in praktischer Tasche mit Befestigungsmöglichkeit (z. B. an Leitern). Auch ohne vorhandene Kabelschächte, Leerrohre oder andere Kabelführungen. 6-Teiliges-Schubstangen-Verlängerungs-Sortiment: 3 Schubstangen mit einem ⌀ von 8 mm, Länge: 1 m.