Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

CIMCO - Schulter-Trageriemen für Gigant-S-Werkzeugkoffer und Werkzeugkoffer Klassik

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schulter-Trageriemen für Gigant-S-Werkzeugkoffer und Werkzeugkoffer Klassik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170275

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schulterriemen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103702758

Sonepar Artikelnummer

120537859

Hersteller Artikelnummer

170275

Hersteller Typ

170275

Hersteller Artikel Nr.:

170275

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schulterriemen:

Ja

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.232 kg

Schultertrageriemen für den Werkzeugkoffer Gigant -S- und dem Werkzeugkoffer Klassik. Mit Schulterschutz (Klettverschluss), 2 Kunststoffhalter für die Befestigung am Werkzeugkoffer, stufenlos verstellbar zwischen 75 und 135 cm. Geeignet für CIMCO-Artikelnr. 17 0075 und 17 0092.