CIMCO - Schutz-Aufstecktülle 1000V Grösse 3 Aufnahme 10mm max. Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140170
Innendurchmesser - 10 mm
Farbe - rot
Hitzebeständig - Ja
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103401705
Sonepar Artikelnummer
120099666
Hersteller Artikelnummer
140170
Hersteller Typ
140170
Hersteller Artikel Nr.:
140170
Innendurchmesser:
10 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
Ja
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg
1.000 V Aufstecktüllen konisch, zum Schutz blanker, spannungsführender Teile, nummeriert: Nr. 1- 2- 3 Nr.3, Aufnahme mit einem ⌀ von max. 10 mm, Länge: 80 mm.


