CIMCO - Schutzbrille Elektriker, farblos-transparente, bruchsichere Kunststoffscheiben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140205
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Material Rahmen - Kunststoff
Passend auf Korrekturbrille - Nein
Farbe der Gläser - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103402054
Sonepar Artikelnummer
120099679
Hersteller Artikelnummer
140205
Hersteller Typ
140205
Hersteller Artikel Nr.:
140205
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
Kunststoff
Passend auf Korrekturbrille:
Nein
Farbe der Gläser:
farblos
Größe:
L
Loses Glas:
Nein
Mit Blende seitlich und oben:
Nein
Ausführung:
sonstige
Verspiegelt:
Nein
Entspiegelte Gläser:
Nein
Kratzfest:
Ja
Beschlagfrei:
Nein
Verstellbar:
Nein
Vergrößerungsfaktor:
1
Farbe des Rahmens:
schwarz
Art der Belüftung:
ohne
Gewicht:
5 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90049010
Gewicht:
0.050 kg


