CIMCO - Schutzbrille Standard Frame

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141284
Material Glas - sonstige
Material Rahmen - Kunststoff
Passend auf Korrekturbrille - Nein
Farbe der Gläser - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103412848
Sonepar Artikelnummer
120552315
Hersteller Artikelnummer
141284
Hersteller Typ
141284
Hersteller Artikel Nr.:
141284
Material Glas:
sonstige
Material Rahmen:
Kunststoff
Passend auf Korrekturbrille:
Nein
Farbe der Gläser:
farblos
Größe:
universal
Loses Glas:
Nein
Mit Blende seitlich und oben:
Nein
Ausführung:
sonstige
Verspiegelt:
Nein
Entspiegelte Gläser:
Nein
Kratzfest:
Ja
Beschlagfrei:
Ja
Verstellbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
farblos
Art der Belüftung:
ohne
Gewicht:
42 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90049010
Gewicht:
0.042 kg


