Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schutzvisier + Stirnband, Material PTEG + Stirnkissen aus PE-Schaum

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schutzvisier + Stirnband, Material PTEG + Stirnkissen aus PE-Schaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Visier

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - Augen-/Gesichtsschutz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017548

Sonepar Artikelnummer

120708037

Hersteller Artikelnummer

47600

Hersteller Typ

47600

Hersteller Artikel Nr.:

47600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Visier

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

Augen-/Gesichtsschutz

Wiederverwendbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.075 kg

Schutzvisier und Stirnband Material PETG und Stirnkissen aus PE-Schaum. Das -Schutzvisier bietet Ihnen zuverlässigen Schutz! Der aus PETG gefertigte Schirm ist mit einem Stirnkissen aus PE-Schaum ausgestattet und lässt sich durch einen einfachen Steckmechanismus schnell zusammenbauen. Größeneinstellung für jede Kopfform. Hohe Bewegungsfreiheit. Beständig gegen Desinfektionsmittel. Leicht zu reinigen und zu pflegen. Für den Einsatz in Krankenhäusern geeignet