Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-MAX Flachmeissel 280mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-MAX Flachmeissel 280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208036

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Form - gerade

  • Schneidenbreite - 25 mm

  • Gesamtlänge - 280 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080367

Sonepar Artikelnummer

120538257

Hersteller Artikelnummer

208036

Hersteller Typ

208036

Hersteller Artikel Nr.:

208036

Ausführung:

Flachmeißel

Form:

gerade

Schneidenbreite:

25 mm

Gesamtlänge:

280 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.522 kg

SDS-MAX Flachmeissel für gezielte Brechwirkung, sämtliche Meißel-/Abbrucharbeiten und Durchbrüche. Ausführung: 25 mm, Größe: 280 mm