Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Max Flachmeissel 400mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Max Flachmeissel 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208038

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Form - gerade

  • Schneidenbreite - 25 mm

  • Gesamtlänge - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080381

Sonepar Artikelnummer

120538258

Hersteller Artikelnummer

208038

Hersteller Typ

208038

Hersteller Artikel Nr.:

208038

Ausführung:

Flachmeißel

Form:

gerade

Schneidenbreite:

25 mm

Gesamtlänge:

400 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.753 kg

SDS-Max Flachmeißel, für gezielte Brechwirkung, sämtliche Meißel-/Abbrucharbeiten und Durchbrüche. Ausführung: 25 mm, Größe: 400 mm