Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Max Hohlmeissel 300mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Max Hohlmeissel 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208050

  • Ausführung - sonstige

  • Form - gebogen

  • Schneidenbreite - 26 mm

  • Gesamtlänge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080503

Sonepar Artikelnummer

120538263

Hersteller Artikelnummer

208050

Hersteller Typ

208050

Hersteller Artikel Nr.:

208050

Ausführung:

sonstige

Form:

gebogen

Schneidenbreite:

26 mm

Gesamtlänge:

300 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.541 kg

SDS-Max Hohlmeißel, für das Einziehen von schmalen Kanälen in Beton und Mauerwerk. Meißelbreite 26 mm, Größe: 300 mm