Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Max Spatmeissel 300mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Max Spatmeissel 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208044

  • Ausführung - Spatmeißel

  • Form - gerade

  • Schneidenbreite - 80 mm

  • Gesamtlänge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080442

Sonepar Artikelnummer

120538261

Hersteller Artikelnummer

208044

Hersteller Typ

208044

Hersteller Artikel Nr.:

208044

Ausführung:

Spatmeißel

Form:

gerade

Schneidenbreite:

80 mm

Gesamtlänge:

300 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.686 kg

SDS-Max Spatmeißel, für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Meißelbreite 80 mm, Größe: 300 mm