Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Max Spatmeissel 350mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Max Spatmeissel 350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208060

  • Ausführung - Spatmeißel

  • Form - gerade

  • Schneidenbreite - 115 mm

  • Gesamtlänge - 350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080602

Sonepar Artikelnummer

120538268

Hersteller Artikelnummer

208060

Hersteller Typ

208060

Hersteller Artikel Nr.:

208060

Ausführung:

Spatmeißel

Form:

gerade

Schneidenbreite:

115 mm

Gesamtlänge:

350 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.850 kg

SDS-Max Spatmeißel, für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Meißelbreite 115 mm, Größe: 350 mm