Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Max Spatmeissel 400mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Max Spatmeissel 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208042

  • Ausführung - Spatmeißel

  • Form - gerade

  • Schneidenbreite - 50 mm

  • Gesamtlänge - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080428

Sonepar Artikelnummer

120538260

Hersteller Artikelnummer

208042

Hersteller Typ

208042

Hersteller Artikel Nr.:

208042

Ausführung:

Spatmeißel

Form:

gerade

Schneidenbreite:

50 mm

Gesamtlänge:

400 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.806 kg

SDS-Max Spatmeißel, für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Meißelbreite 50 mm, Größe: 400 mm