Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Max Spitzmeissel 400mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Max Spitzmeissel 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208032

  • Ausführung - Spitzmeißel

  • Form - gerade

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080329

Sonepar Artikelnummer

120538255

Hersteller Artikelnummer

208032

Hersteller Typ

208032

Hersteller Artikel Nr.:

208032

Ausführung:

Spitzmeißel

Form:

gerade

Gesamtlänge:

400 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.734 kg

SDS-Max Spitzmeißel, zum Verlegen von Leitungen, für sämtliche Meißel-/ Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche. 400 mm