Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Plus Flachmeissel 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Plus Flachmeissel 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208010

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Form - gerade

  • Schneidenbreite - 20 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080107

Sonepar Artikelnummer

120538248

Hersteller Artikelnummer

208010

Hersteller Typ

208010

Hersteller Artikel Nr.:

208010

Ausführung:

Flachmeißel

Form:

gerade

Schneidenbreite:

20 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.248 kg

SDS-Plus Flachmeißel, für gezielte Brechwirkung, sämtliche Meißel-/Abbrucharbeiten und Durchbrüche. Ausführung: 40 mm, Größe: 250 mm