Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Plus Fliesenmeissel 165mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Plus Fliesenmeissel 165mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208000

  • Ausführung - sonstige

  • Form - gebogen

  • Schneidenbreite - 75 mm

  • Gesamtlänge - 165 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080008

Sonepar Artikelnummer

120538243

Hersteller Artikelnummer

208000

Hersteller Typ

208000

Hersteller Artikel Nr.:

208000

Ausführung:

sonstige

Form:

gebogen

Schneidenbreite:

75 mm

Gesamtlänge:

165 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.251 kg

Der SDS-Plus Fliesenmeißel mit einer großzügigen Meißelbreite von 75 mm und einer kompakten Gesamtlänge von 165 mm ist die perfekte Lösung für effizientes und präzises Entfernen von Fliesen in verschiedenen Anwendungen. Für eine einfache Verwendung mit SDS-Plus-Aufnahmegeräten entwickelt.