Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Plus Fliesenmeissel 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Plus Fliesenmeissel 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208012

  • Ausführung - sonstige

  • Form - gebogen

  • Schneidenbreite - 40 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080121

Sonepar Artikelnummer

120538249

Hersteller Artikelnummer

208012

Hersteller Typ

208012

Hersteller Artikel Nr.:

208012

Ausführung:

sonstige

Form:

gebogen

Schneidenbreite:

40 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.282 kg

Der SDS-Plus Fliesenmeißel ist ein herausragendes Werkzeug für präzises und effizientes Entfernen von Fliesen in unterschiedlichen Anwendungen. Mit einer Breite von 40 mm und einer Gesamtlänge von 250 mm wurde dieser Meißel für eine einfache Verwendung mit SDS-Plus-Aufnahmegeräten entwickelt.