Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Plus Flügelmeissel 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Plus Flügelmeissel 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208008

  • Ausführung - sonstige

  • Form - gebogen

  • Schneidenbreite - 22 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080084

Sonepar Artikelnummer

120538247

Hersteller Artikelnummer

208008

Hersteller Typ

208008

Hersteller Artikel Nr.:

208008

Ausführung:

sonstige

Form:

gebogen

Schneidenbreite:

22 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.383 kg

SDS-Plus Flügelmeißel, für das Stemmen, Schlitzen und Ziehen von Kanälen mit Tiefenbegrenzung. Ausführung: 22 mm, Größe: 250 mm