Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Plus Fugenmeissel 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Plus Fugenmeissel 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208014

  • Ausführung - sonstige

  • Form - gerade

  • Schneidenbreite - 25 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080145

Sonepar Artikelnummer

120538250

Hersteller Artikelnummer

208014

Hersteller Typ

208014

Hersteller Artikel Nr.:

208014

Ausführung:

sonstige

Form:

gerade

Schneidenbreite:

25 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.217 kg

SDS-Plus Fugenmeissel, für das Entfernen und Säubern von Fugen und Mauerwerk. Ausführung: 25 mm, Größe: 250 mm