CIMCO - SDS-Plus-Hammerbohrer CIMCO, 6mm Ø, Gesamt-/Spirallänge 160/100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208610
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 95 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104086109
Sonepar Artikelnummer
120119462
Hersteller Artikelnummer
208610
Hersteller Typ
208610
Hersteller Artikel Nr.:
208610
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
95 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Nein
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Schnellverschluss:
Ja
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HM
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.040 kg


