CIMCO - SDS-Plus-Hammerbohrer HELIX,5,5mm 5,5x160x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208542
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 5.5 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103089989
Sonepar Artikelnummer
120998520
Hersteller Artikelnummer
208542
Hersteller Typ
208542
Hersteller Artikel Nr.:
208542
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
5.5 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Winkel der Spitze:
90 °
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
4
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.040 kg


