CIMCO - SDS-Plus-Hammerbohrer HELIX, 5tlg: 5-6x110 + 6-8-10x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208580
Anzahl der Bohrer für Beton - 5
Anzahl der Bohrer für Stahl - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Verpackung - Kunststoffbox
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103090763
Sonepar Artikelnummer
120998560
Hersteller Artikelnummer
208580
Hersteller Typ
208580
Hersteller Artikel Nr.:
208580
Anzahl der Bohrer für Beton:
5
Anzahl der Bohrer für Stahl:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
5
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
5
Anzahl der Bohrer für Stein:
5
Anzahl der Universalbohrer:
5
Durchmesser:
10 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.233 kg


