Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Plus-Hammerbohrer HELIX, 6mm 6x160x100mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Plus-Hammerbohrer HELIX, 6mm 6x160x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208544

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103090053

Sonepar Artikelnummer

120998522

Hersteller Artikelnummer

208544

Hersteller Typ

208544

Hersteller Artikel Nr.:

208544

Geeignet für Beton:

Ja

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Schneidenlänge:

100 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Winkel der Spitze:

90 °

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Spiralbohrer:

Ja

Schaftdurchmesser:

10 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

4

Gesamtlänge:

160 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.043 kg

Robuste einteilige Hartmetallplatte durchbohrt Armierungseisen, mit dauerhafter Leistungsstärke und konstanter Präzision. 4x90° Geometrie mit speziell entwickelten gleich hohen Schneiden und stabilen Schultern, gewährleisten präzise, maßhaltige Löcher, für ein professionelles Ankersetzen und sichere Dübelbefestigungen. Kurze Spiralanläufe sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls. Der Radial geformter Armierungsschutz: verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern und erhöht die Lebensdauer. Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübel-tauglicher Löcher geeignet ist, sorgt der 4-spiralige Bohrkörper für ein angenehm ruhiges Bohren, mit geringer Vibrationen und optimaler Führung im Bohrloch. Das 4x4 Design, erlaubt einen präzisen Rundlauf und minimiert Verschleiß und Reibungsverluste. Daraus resultiert eine hohe und sehr konstante Bohrleistung über die gesamte Lebensdauer mit einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit