CIMCO - SDS-Plus-Hammerbohrer-Sortiment, 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201395
Anzahl der Bohrer für Beton - 7
Anzahl der Bohrer für Holz - 7
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Verpackung - Kunststoffbox
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104013952
Sonepar Artikelnummer
120302953
Hersteller Artikelnummer
201395
Hersteller Typ
201395
Hersteller Artikel Nr.:
201395
Anzahl der Bohrer für Beton:
7
Anzahl der Bohrer für Holz:
7
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
7
Anzahl der Bohrer für Stein:
7
Durchmesser:
5 .. 12 mm
Schneidrichtung:
rechts
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.566 kg


