Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Plus Hohlmeissel 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Plus Hohlmeissel 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208020

  • Ausführung - sonstige

  • Form - gebogen

  • Schneidenbreite - 22 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080206

Sonepar Artikelnummer

120538253

Hersteller Artikelnummer

208020

Hersteller Typ

208020

Hersteller Artikel Nr.:

208020

Ausführung:

sonstige

Form:

gebogen

Schneidenbreite:

22 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.359 kg

SDS-Plus Hohlmeißel, für das Einziehen von schmalen Kanälen in Beton und Mauerwerk. Ausführung: 22 mm, Größe: 250 mm