Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Plus Spatmeissel 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Plus Spatmeissel 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208006

  • Ausführung - Spatmeißel

  • Form - gerade

  • Schneidenbreite - 40 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080060

Sonepar Artikelnummer

120538246

Hersteller Artikelnummer

208006

Hersteller Typ

208006

Hersteller Artikel Nr.:

208006

Ausführung:

Spatmeißel

Form:

gerade

Schneidenbreite:

40 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.284 kg

SDS-Plus Spatmeißel, für universelles Abtragen von Material im größeren Umfang. Ausführung: 40 mm Meißelbreite: 250 mm