Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SDS-Plus Spitzmeissel rund 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SDS-Plus Spitzmeissel rund 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208002

  • Ausführung - Spitzmeißel

  • Form - gerade

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104080022

Sonepar Artikelnummer

120538244

Hersteller Artikelnummer

208002

Hersteller Typ

208002

Hersteller Artikel Nr.:

208002

Ausführung:

Spitzmeißel

Form:

gerade

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.174 kg

SDS-Plus Spitzmeißel, zum Verlegen von Leitungen, für sämtliche Meißel-/Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche. 11 mm, rund, 250 mm