Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sechskant-Holzschraube, 8 x 120 mm SW13

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Sechskant-Holzschraube, 8 x 120 mm SW13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190226

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103902264

Sonepar Artikelnummer

120538098

Hersteller Artikelnummer

190226

Hersteller Typ

190226

Hersteller Artikel Nr.:

190226

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Unterschiedliches Material der Bohrspitze:

Nein

Farbe:

Zink

Gehärtet:

Nein

Mit Antihaftbeschichtung:

Nein

Senkkopf:

Nein

Mit Fräsrippen unter dem Kopf:

Nein

Kopfbohrung:

Nein

Mit Pin im Schraubenschlitz:

Nein

Gewindelänge:

120 mm

Gewindeart:

grob

Gewindeverteilung:

Vollgewinde

Fixiergewinde:

Nein

Abstandsgewinde:

Nein

Kombigewinde:

Nein

Mit Schaftrippen:

Nein

Mit lochvergrößernden Flügeln:

Nein

Spitze mit Fräsrippen:

Nein

Spitzenform:

spitz

Mit Bohrspitze:

Nein

Streifenmagazinverpackung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.037 kg

Sechskant-Holzschraube (Schlüsselschrauben)nach DIN 571, verzinkt, allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil1. Ausführung: ⌀ 8,0 mm, Länge: 120 mm, für Sechskant-Schlüssel Größe: SW13, VE: 25.