Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sechskant Steckschlüssel 210mm DIN 3125 SW5x125mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117204

  • Gesamtlänge - 230 mm

  • Ausführung - Handgriff

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

  • Schlüsselweite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103172049

Sonepar Artikelnummer

120100962

Hersteller Artikelnummer

117204

Hersteller Typ

117204

Hersteller Artikel Nr.:

117204

Gesamtlänge:

230 mm

Ausführung:

Handgriff

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schlüsselweite:

5 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Magnetisch:

Nein

Klingenlänge:

125 mm

Klingenform:

Sechskant (hexagonal)

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Ja

Schlüsseltiefe:

5.5 mm

Kopfbreite:

8 mm

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.057 kg

Sechskant-Steckschlüssel SW 5,0 x 125 mm nach DIN 3125, Gesamtlänge 230 mm