CIMCO - Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110604
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103106044
Sonepar Artikelnummer
120126415
Hersteller Artikelnummer
110604
Hersteller Typ
110604
Hersteller Artikel Nr.:
110604
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.350 kg


