CIMCO - Sechskant-Stiftschlüssel-Satz DIN 911 8-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110594
Größen - 2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 8
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - Schlüsselring
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103105948
Sonepar Artikelnummer
120099331
Hersteller Artikelnummer
110594
Hersteller Typ
110594
Hersteller Artikel Nr.:
110594
Größen:
2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
8
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Schlüsselring
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.175 kg


