CIMCO - Sechskant-Stiftschlüssel-Satz SPEZIAL, 9-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110606
Anzahl der Stecknüsse - 9
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung - Kunststoffbox
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103106068
Sonepar Artikelnummer
120401638
Hersteller Artikelnummer
110606
Hersteller Typ
110606
Hersteller Artikel Nr.:
110606
Anzahl der Stecknüsse:
9
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
9
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.610 kg


