CIMCO - Sechskant Stiftschlüssel Sortiment (Innensechskant) 5tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117820
Größen - 3 .. 8 mm
Anzahl der Schlüssel - 5
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103178201
Sonepar Artikelnummer
120101011
Hersteller Artikelnummer
117820
Hersteller Typ
117820
Hersteller Artikel Nr.:
117820
Größen:
3 .. 8 mm
Anzahl der Schlüssel:
5
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
gerade
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.333 kg


