CIMCO - Sechskantmutter, Stahl verzinkt, M4, SW7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192001
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103920015
Sonepar Artikelnummer
120100641
Hersteller Artikelnummer
192001
Hersteller Typ
192001
Hersteller Artikel Nr.:
192001
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Schlüsselweite:
7 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
3.2 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.001 kg


