CIMCO - Sechskantmutter, Stahl verzinkt, M5, SW8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192002
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103920022
Sonepar Artikelnummer
120100642
Hersteller Artikelnummer
192002
Hersteller Typ
192002
Hersteller Artikel Nr.:
192002
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Schlüsselweite:
8 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
4 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.001 kg


